曜日別特売
CNST140-400J-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140 SMC 24035954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140CNST140-400J-D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード24035954品番CNST140-400J-D
参考基準価格(税別)¥210,430販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする