SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
72
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24038307
RDLQB40TF-72-BR
CADデータダウンロード
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください