ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBG50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBG50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBG50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBG50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24056446MDWBG50-150150
45,270
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056455MDWBG50-150-M9BW150
51,760
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056464MDWBG50-800-A93800
64,740
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする