SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBG63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24056473
MDWBG63-400-A93Z
CADデータダウンロード
400
(Z) 5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056489
MDWBG63-800-M9BAL
CADデータダウンロード
800
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
77,220
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください