SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24058187
MWBG50-150
CADデータダウンロード
150
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058196
MWBG50-650
CADデータダウンロード
650
¥
58,030
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください