SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24058205
MWBG63-100
CADデータダウンロード
100
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058214
MWBG63-300
CADデータダウンロード
300
¥
55,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058223
MWBG63-400
CADデータダウンロード
400
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058239
MWBG63-50
CADデータダウンロード
50
¥
49,720
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください