SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24058485
MWBT40-350
CADデータダウンロード
350
¥
42,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058494
MWBT40-350-NW
CADデータダウンロード
350
¥
48,320
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058503
MWBT40-650
CADデータダウンロード
650
¥
47,580
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください