SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUG40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24059316
MDLUG40-125DM-F
CADデータダウンロード
125
(F) 前進方向ロック
¥
37,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059325
MDLUG40-150DM-B
CADデータダウンロード
150
(B) 後退方向ロック
¥
38,170
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください