SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24059535
MLUB50-30D-F
CADデータダウンロード
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください