SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUF32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24059553
MLUF32-100DM-B
CADデータダウンロード
100
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059569
MLUF32-150DM-B
CADデータダウンロード
150
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059578
MLUF32-250DM-B
CADデータダウンロード
250
¥
34,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059587
MLUF32-75DM-B
CADデータダウンロード
75
¥
30,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください