曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD80

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24075355CDLQD80-100D-F100
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075364CDLQD80-100DCM-B-M9BSDPC100
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075389CDLQD80-100DCM-F-F7BVZ100
61,990
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075398CDLQD80-100DCM-F-M9B100
59,790
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075407CDLQD80-100DCM-F-M9BWL100
61,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075416CDLQD80-20DM-F20
46,590
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075425CDLQD80-20DM-F-M9NV20
53,080
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075434CDLQD80-30DM-F30
47,250
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075443CDLQD80-50DM-B-P4DWSC50
65,290
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075459CDLQD80-50DM-F-P4DWSC50
65,290
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075468CDLQD80-75DM-B-A9375
53,630
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075477CDLQD80-75DM-B-A93L75
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075373CDLQD80-100DCM-B-P3DWSC100
62,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする