曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF40

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24075845CDLQF40-100DCM-B-M9BWSDPC100
39,380
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075854CDLQF40-100DM-F-M9BWSDPC100
38,170
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075863CDLQF40-100DM-F-M9NSAPC100
37,840
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075879CDLQF40-20D-F-M9PZ20
31,740
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075888CDLQF40-25DM-F25
25,140
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075897CDLQF40-25DM-F-M9BWLS25
28,550
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075906CDLQF40-50D-F50
25,580
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075915CDLQF40-50D-F-M9BWL50
32,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075924CDLQF40-50DCM-B-M9BW50
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075933CDLQF40-50DCM-F-A93L50
31,240
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075958CDLQF40-75D-F-M9BW75
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075967CDLQF40-75D-F-M9BWL75
33,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075976CDLQF40-75DC-F-M9PWL75
34,430
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075985CDLQF40-75DCM-B-M9BSDPC75
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075994CDLQF40-75DCM-F-P4DWSC75
44,720
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075949CDLQF40-75D-F-F9BWL75
32,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする