ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL20

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24077148CDLQL20-20D-B-A93L20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077157CDLQL20-20D-B-M9BVL20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077166CDLQL20-20DCM-B-M9BL20(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077175CDLQL20-25D-F-M9BZ25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077184CDLQL20-30D-B30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077193CDLQL20-30DCM-B-M9BL30(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077209CDLQL20-30DM-B-M9BV30(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077218CDLQL20-35DM-B35(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077227CDLQL20-40D-B-M9BV40(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
25,520
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077236CDLQL20-50D-F-M9BL50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック
25,520
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする