SMC
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TN
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24078067
CDLQL80TN-50D-F
CADデータダウンロード
50
(F) 前進方向ロック
¥
47,360
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24078076
CDLQL80TN-75D-B
CADデータダウンロード
75
(B) 後退方向ロック
¥
49,010
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください