SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24082118
KQ2H02-00A-X35
ストレート
2
-
-
-
-
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24082127
KQ2H02-04A1-X35
異径ストレート
2
-
-
R
1/2
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082136
KQ2H02-23A1
CADデータダウンロード
異径ストレート
-
2
3.2
-
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください