曜日別特売

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H03

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H03 - SMC
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
ねじの種類
接続ねじ
材質(ねじ部)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24082145KQ2H03-U02N1Uni1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
6,650
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082154KQ2H03-33AP1NPT1/16(A) 黄銅
3,030
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
返品不可
24082163KQ2H03-33NP1NPT1/16(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082179KQ2H03-34AP1NPT1/8(A) 黄銅
3,030
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082188KQ2H03-34NP1NPT1/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082197KQ2H03-35AP1NPT1/4(A) 黄銅
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082206KQ2H03-35NP1NPT1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
3,520
2,998
3,298(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする