曜日別特売

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08 - SMC
内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084884KQ2T08-00A-X17チーズ8----
6,580
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084893KQ2T08-00A-X35チーズ8----
5,480
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24084909KQ2T08-01A-X35両口チーズユニオン8--R1/8
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084918KQ2T08-01AS-X35両口チーズユニオン8--R1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
24084927KQ2T08-02AS-X35両口チーズユニオン8--R1/4
6,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
24084936KQ2T08-02N-X35両口チーズユニオン8--R1/4
6,300
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084945KQ2T08-03AS-X35両口チーズユニオン8--R3/8
6,510
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084954KQ2T08-03NS-X35両口チーズユニオン8--R3/8
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084963KQ2T08-10A-X35異径チーズ-810--
5,650
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする