ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06 - SMC
内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085925KQ2U06-U03A-X35ブランチ6--Uni3/8
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085934KQ2U06-00A-X17ユニオンワイ6----
6,140
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085943KQ2U06-00A-X35ユニオンワイ6----
5,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085959KQ2U06-02AS-X963ブランチ6--R1/4
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085968KQ2U06-08A-X17異径ユニオンワイ-86--
6,410
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
24085977KQ2U06-08A-X35異径ユニオンワイ-86--
5,530
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする