SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24086004
KQ2U08-00A-X17
ユニオンワイ
-
-
8
-
-
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086013
KQ2U08-00A-X35
ユニオンワイ
-
-
8
-
-
¥
6,310
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24086029
KQ2U08-01AS-X12
ブランチ
-
-
8
R
1/8
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086038
KQ2U08-03A-X12
ブランチ
-
-
8
R
3/8
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086047
KQ2U08-10A-X17
異径ユニオンワイ
8
10
-
-
-
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086056
KQ2U08-10A-X35
異径ユニオンワイ
8
10
-
-
-
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください