SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T03
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24097999
10-KQ2T03-U01N
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
Uni
1/8
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098008
10-KQ2T03-U02N
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
Uni
1/4
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098017
10-KQ2T03-00A
チーズ
-
Φ5/32
-
-
-
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098026
10-KQ2T03-05A
異径チーズ
Φ3/16
-
Φ5/32
-
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098035
10-KQ2T03-07A
異径チーズ
Φ1/4
-
Φ5/32
-
-
¥
6,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098044
10-KQ2T03-33NS
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/16
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098053
10-KQ2T03-35NS
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください