SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U05
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24099015
10-KQ2U05-U01N
ブランチ
-
Φ3/16
-
Uni
1/8
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099024
10-KQ2U05-U02N
ブランチ
-
Φ3/16
-
Uni
1/4
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099033
10-KQ2U05-00A
ユニオンワイ
-
Φ3/16
-
-
-
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099049
10-KQ2U05-01NS
ブランチ
-
Φ3/16
-
R
1/8
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099058
10-KQ2U05-02NS
ブランチ
-
Φ3/16
-
R
1/4
¥
10,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099067
10-KQ2U05-07A
異径ユニオンワイ
Φ1/4
-
Φ3/16
-
-
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099076
10-KQ2U05-34NS
ブランチ
-
Φ3/16
-
NPT
1/8
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099085
10-KQ2U05-35NS
ブランチ
-
Φ3/16
-
NPT
1/4
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099094
10-KQ2U05-99A
ブランチユニオンワイ
-
Φ3/16
-
-
-
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください