SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U09
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24099313
10-KQ2U09-U01N
ブランチ
-
-
Φ5/16
Uni
1/8
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099329
10-KQ2U09-U02N
ブランチ
-
-
Φ5/16
Uni
1/4
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099338
10-KQ2U09-U03N
ブランチ
-
-
Φ5/16
Uni
3/8
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099347
10-KQ2U09-00A
ユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099356
10-KQ2U09-01NS
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099365
10-KQ2U09-02NS
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099374
10-KQ2U09-03NS
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099383
10-KQ2U09-11A
異径ユニオンワイ
Φ3/8
Φ5/16
-
-
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099399
10-KQ2U09-13A
異径ユニオンワイ
Φ1/2
Φ5/16
-
-
-
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099408
10-KQ2U09-34NS
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099417
10-KQ2U09-35NS
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099426
10-KQ2U09-36NS
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099435
10-KQ2U09-99A
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください