SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U23
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24099688
10-KQ2U23-M5N
ブランチ
-
M
M5×0.8
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099697
10-KQ2U23-01NS
ブランチ
-
R
1/8
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099706
10-KQ2U23-02NS
ブランチ
-
R
1/4
¥
9,810
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099715
10-KQ2U23-99A
ブランチユニオンワイ
3.2
-
-
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください