圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(10A) 3/8 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(B) ブラケット付 弁形式(1) N.C. 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24118317 VNA201B-F10A-B
CADデータダウンロード
12,600
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする