圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212A

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212A - SMC
作動方式パイロット式ポート数2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118518VNA212A-F10A-5D-B-Q(F) G(10A) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
16,170
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118527VNA212A-N15A-6D(N) NPT(15A) 1/2(6) DC12(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118536VNA212A-15A-5DZB-Q(-) Rc(15A) 1/2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118545VNA212A-15A-5T-B(-) Rc(15A) 1/2(5) DC24(T) コンジットターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする