圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A - SMC
材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118764VNA412A-F25A-5DZ(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118773VNA412A-25A-5T(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118789VNA412A-25A-7DZ-B(25A) 12(-) Rc(7) AC240 50/60Hzパイロット式
21,070
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする