回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25Z

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24121747MGZF25Z-275-M9BL275
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24121756MGZF25Z-300-M9BL300
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする