SMC
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF32Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24121914
MGZF32Z-250-M9BW
CADデータダウンロード
250
M9BW
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24121923
MGZF32Z-400-M9NV
CADデータダウンロード
400
M9NV
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください