SMC
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG20Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24122903
MGZG20Z-100-M9BWL
CADデータダウンロード
100
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24122919
MGZG20Z-200-M9BWL
CADデータダウンロード
200
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください