曜日別特売

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG32TFZ

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG32TFZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)120ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24122964MGZG32TFZ-120
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24122973MGZG32TFZ-120-M9BW
34,760
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする