SMC
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG32Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
ストローク(mm)
300
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24122989
MGZG32Z-300-M9BV
CADデータダウンロード
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください