曜日別特売

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL20Z

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL20Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24123454MGZL20Z-200-M9BAL200
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24123463MGZL20Z-250-M9BAV250
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24123479MGZL20Z-250-M9BW250
39,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24123488MGZL20Z-300300
35,480
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする