SMC
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL40Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124039
MGZL40Z-350-M9BL
CADデータダウンロード
350
M9B
¥
52,090
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24124048
MGZL40Z-50-M9BVL
CADデータダウンロード
50
M9BV
¥
39,660
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください