SMC
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80TFZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24126516
MGZ80TFZ-75-M9PS
CADデータダウンロード
¥
69,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください