曜日別特売

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ236

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ236 - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24147446VXZ236AH(H) AC1001/4
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147455VXZ236AK(K) AC2001/4
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147464VXZ236AUB(U) AC1101/4
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147473VXZ236AZ2BAC1001/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147489VXZ236AZ2NAC2001/4
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147498VXZ236AZ2NXCCAC2001/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147507VXZ236BBA(B) AC1003/8
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147516VXZ236BG(G) DC243/8
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147525VXZ236BJ(J) AC1103/8
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147534VXZ236BQ(Q) AC2003/8
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147543VXZ236BZ2BXBAC1003/8
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147559VXZ236CGA(G) DC241/4
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147568VXZ236CGB(G) DC241/4
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147577VXZ236CH(H) AC1001/4
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147586VXZ236DG(G) DC243/8
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147595VXZ236DJ(J) AC1103/8
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする