曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120G - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(01) 1/8材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166793VXE2120G-01-5TL1-B(-) Rc(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166809VXE2120G-01N-5C1(N) NPT(C) コンジット(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166818VXE2120G-01N-5DL1-B(N) NPT(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166827VXE2120G-01N-5D1-B(N) NPT(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする