曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120L

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120L - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(01) 1/8材質(L) シール: FKM、ボディ: SUSブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166879VXE2120L-01-5G1(-) Rc(G) グロメット
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166888VXE2120L-01F-5DL1(F) G(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166897VXE2120L-01F-5G1(F) G(G) グロメット
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする