SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120M
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
材質
(M) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166906
VXE2120M-01F-5D1-B
CADデータダウンロード
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください