SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120Z
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166958
VXE2120Z-02-5DL1-B
CADデータダウンロード
¥6,990
¥
6,398
¥7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください