SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121G
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166985
VXE2121G-5D1
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166994
VXE2121G-5G1
CADデータダウンロード
(G) グロメット
¥6,050
¥
5,598
¥6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください