SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121H
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(H) シール: FKM、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167019
VXE2121H-5DL1
CADデータダウンロード
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167028
VXE2121H-5TL1
CADデータダウンロード
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください