SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121V
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(V) シール: FKM、ボディ: AL
リード線取出方法
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167037
VXE2121V-00-5TL1
CADデータダウンロード
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください