SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130G
ポート数
2
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167098
VXE2130G-01F-6G1
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(F) G
(01) 1/8
¥6,050
¥
5,598
¥6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167107
VXE2130G-02N-5D1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(N) NPT
(02) 1/4
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください