曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130GZ

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130GZ - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167116VXE2130GZ-01-5G1-B(01) 1/8
6,380
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167125VXE2130GZ-02-5G1-B(02) 1/4
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする