曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130J

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130J - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUSリード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167168VXE2130J-02-5D1
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする