SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2231Z
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
流体
1
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
追記号
(Z) 禁油仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167475
VXE2231Z-00-5DL1
CADデータダウンロード
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください