曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250 - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(03) 3/8オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167588VXE2250-03-5T1-B(-) Rc
8,860
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167597VXE2250-03F-5D1-B(F) G
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167606VXE2250-03N-5DL1(N) NPT
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする