曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260 - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167676VXE2260-02F-5DL1(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167685VXE2260-02F-5D1(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167694VXE2260-03-5C1-B(-) Rc(03) 3/8(C) コンジット(B) ブラケット付属
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167703VXE2260-03F-5DL1(F) G(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167719VXE2260-03F-5D1-B(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167728VXE2260-03N-5DL1-B(N) NPT(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167737VXE2260-04F-5DL1-B(F) G(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
10,290
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする