SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260A
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
材質
(A) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167746
VXE2260A-03-5G1-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167755
VXE2260A-04-5DL1
CADデータダウンロード
(04) 1/2
¥10,890
¥
9,998
¥10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください