曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330 - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168209VXE2330-03F-5D1-B
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする